Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICHLER C6855 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Servo tester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109801508
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C6855
EAN/GTIN:
     4056534012817
Suchbegriffe:
Servo Zubehör
Dieser Servotester zeigt die Impulsweite des Servos im LED Display an.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Energie
Betriebsspannung (min)
4.8 V
Betriebsspannung (max)
6 V
Merkmale
Produkttyp
Servo tester
Markenkompatibilität
Jede Marke
Steuerung
Tasten, Drehregler
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
28 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.