Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 369360 Korkenzieher Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 369360 Korkenzieher Schwarz, Silber
Brabantia 369360 Korkenzieher Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-10982338
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     369360
EAN/GTIN:
     8710755369360
Suchbegriffe:
Corkscrew
Korken-Zieher
Korkenzieher
Weinflaschenöffner
Mit diesem Brabantia Korkenzieher Classic öffnen Sie jede Weinflasche mit links. Er passt auf alle nornalem Flaschen, ist sehr griffig und hat einen extra großen Drehgriff. Nur ein paar Drehungen nach rechts, und die Arbeit ist getan. Eine Drehung zum Besseren!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
454 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
175 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Weinöffner, corkscrew
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,32*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.