Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVN 356001 Lichtspot Einbaustrahler Weiß GZ4 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVN 356001 Lichtspot Einbaustrahler Weiß GZ4 LED
EVN 356001 Lichtspot Einbaustrahler Weiß GZ4 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109875825
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     356001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Schwenkbare Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzten. Durch die Niedervoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Der Schwenkwinkel der Leuchte beträgt 15°, der Drehbereich beträgt 355°.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Flur, Flur, Homeoffice, Küche, Wohnzimmer
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Montageloch Form
Rund
Drehung in jede Richtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
52 mm
Höhe
52 mm
Durchmesser
60 mm
Gewicht
130 g
Ausgesparte Höhe
40 mm
Ausgesparter Durchmesser
60 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GZ4
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
35 W
Spannung
12 V
Typ der Lichtquelle
Direktional
Ergonomie
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
15 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.