Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taurus Best Moments Topf-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taurus Best Moments Topf-Set
Taurus Best Moments Topf-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109921301
Hersteller:
     Taurus
Herst.-Nr.:
     980944000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kochtopf-Set
Kochtopfset
Brat-Pfanne
Brat-Pfannen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Backset
Bratpfanne(n)
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Teflonbeschichtet
Ja
Handgrifffarbe
Schwarz
Spülmaschinenbeständig
Ja
Griff Eigenschaften
Ergonomisch
Geeignet für folgende Kochfelder
Gas, Induktion
Lieferumfang
Anzahl Pfannen
3 Stück(e)
Technische Details
Enthält nicht
Perfluoroctansäure (PFOA)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser Bratpfanne
180 mm
Durchmesser Bratpfanne 2
220 mm
Durchmesser Bratpfanne 3
260 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.