Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taurus Great Moments Topf-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taurus Great Moments Topf-Set
Taurus Great Moments Topf-Set
Taurus Great Moments Topf-Set
Taurus Great Moments Topf-Set
Taurus Great Moments Topf-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109921329
Hersteller:
     Taurus
Herst.-Nr.:
     980931000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kochtopf-Set
Kochtopfset
Brat-Pfanne
Brat-Pfannen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Backset
Bratpfanne(n)
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Teflonbeschichtet
Ja
Handgrifffarbe
Schwarz
Spülmaschinenbeständig
Ja
Griff Eigenschaften
Ergonomisch
Geeignet für folgende Kochfelder
Gas, Induktion
Lieferumfang
Anzahl Pfannen
2 Stück(e)
Technische Details
Enthält nicht
Perfluoroctansäure (PFOA)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser Bratpfanne
200 mm
Durchmesser Bratpfanne 2
240 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.