Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVN 425011 Lichtspot Einbaustrahler Weiß GZ4 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVN 425011 Lichtspot Einbaustrahler Weiß GZ4 LED
EVN 425011 Lichtspot Einbaustrahler Weiß GZ4 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109996177
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     425011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Die Leuchte ist auf Grund der MM-Kennzeichnung für den Möbeleinbau geeignet, kann aber ebenso auch als Deckenleuchte verwendet werden. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, der sichtbare Leuchtenring ist aus Stahl gefertigt und Chrom-Optik gehalten. An der Leuchte befindet sich eine 15cm lange Anschlussleitung, die optional mit dem beiliegenden AMP-Stecker versehen werden kann. Um einen möglichst einfachen Wechsel des Leuchtmittels zu gewährleisten, lässt sich die Glasabdeckung einfach aufklappen.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Flur, Flur, Homeoffice, Küche, Wohnzimmer
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Glastyp
klar
Glasfarbe
Transparent
Montageloch Form
Rund
Drehung in jede Richtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
24 mm
Höhe
24 mm
Durchmesser
60 mm
Gewicht
90 g
Ausgesparte Höhe
26 mm
Ausgesparter Durchmesser
60 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GZ4
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
20 W
Spannung
12 V
Typ der Lichtquelle
Direktional
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.