Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Performance in Lighting EKO 21Grill LED 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Performance in Lighting EKO 21Grill LED 15 W
Performance in Lighting EKO 21Grill LED 15 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-110135907
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     300484
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wand- und Deckenleuchten für Innen- und Außenbereiche.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
241 mm
Tiefe
241 mm
Höhe
134 mm
Gewicht
1158 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 45 °C
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
15 W
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Glas, Kunststoff
Montagemöglichkeiten
Decke/Wand
Diffusormaterial
Glas
Form
Rund
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Empfohlene Platzierung
Keller, Badezimmer, Flur, Garage, Waschküche, Stairs, Abstellkammer, Terrasse, Toilette
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Performance In Lighting
310177
ab € 10,07*
Zubehör
Performance In Lighting
310176
ab € 10,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.