Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Performance in Lighting INSERT+ 2 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Performance in Lighting INSERT+ 2 LED
Performance in Lighting INSERT+ 2 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-110173769
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     304120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Wandeinbaulampe
Wandeinbauleuchte
Wandeinbauleuchte geeignet zur allgemeinen Beleuchtung für Innen- und Außenbereiche.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Garten hinter dem Haus, Flur, Vorgarten, Garage, Stairs, Terrasse
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Form
Rechteck
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Glasfarbe
Weiß
Glastyp
Satin
Unterstützte Positionierung
Horizontal
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
5 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
59 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
726 g
Länge (mm)
284 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
10 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
503 lm
Beleuchtungseffizienz
50 lm/W
Weitere Suchbegriffe: wandeinbaulampe led, wandeinbauleuchte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,94*
€ 171,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,30*
€ 170,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,39*
€ 159,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,46*
€ 155,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,09*
€ 136,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Performance In Lighting
310487
ab € 9,49*
Zubehör
Performance In Lighting
310495
ab € 9,04*
Zubehör
Performance In Lighting
310490
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.