Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad SY-5042694 Stromkabel Schwarz 1,5 m IEC C13 CEE7/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conrad SY-5042694 Stromkabel Schwarz 1,5 m IEC C13 CEE7/4
Conrad SY-5042694 Stromkabel Schwarz 1,5 m IEC C13 CEE7/4
Artikel-Nr.:
     CIDE5-110240039
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     SY-5042694
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
kaltgeräte-zuleitung 1,5m
kaltgeräte zuleitung
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsstrom
10 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
IEC C13
Anschluss 2
CEE7/4
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Geeignet für den Einsatz in Land/Ort
Österreich, Bulgarien, Finnland, Georgien, Deutschland, Griechenland, Italien, Niederlande, Portugal, Rumänien, Serbien, Schweden, Türkei, Ukraine
Kabeltyp
H05VV-F 3G0.75
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.