Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad SY-5043444 Stromkabel Schwarz 2 m CEE7/4 IEC C15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conrad SY-5043444 Stromkabel Schwarz 2 m CEE7/4 IEC C15
Conrad SY-5043444 Stromkabel Schwarz 2 m CEE7/4 IEC C15
Artikel-Nr.:
     CIDE5-110245214
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     SY-5043444
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsstrom
10 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
CEE7/4
Anschluss 2
IEC C15
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabeltyp
H05RN-F3G
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.