Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGOR NUINDIE Tragbare Orientierungsbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
640130
640130
Artikel-Nr.:
     CIDE5-110255110
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     4509601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Nuindie pocket
Nachwuchs für die Nuindie-Familie:
Die beliebte Akkuleuchte gibt es jetzt auch
im Taschenformat. Mit nur 21 cm Höhe
und 5,6 cm Breite bietet sie die gewohnten,
komfortablen Features.

Für alle, die sich schon mal gewünscht haben, ihre Nuindie
in die Jackentasche zu stecken und überall mit hinzunehmen:
Die Nuindie pocket macht es möglich. Ob beim Camping, beim Picknick, auf Reisen oder im Hotel – die Nuindie pocket ist immer dabei.

Klein aber oho: Trotz der kompakten Maße bietet die Nuindie pocket zahlreiche Funktionen. Unterschiedliche Farbtemperaturen, stufenloses Dimmen, einfaches Laden, lange Akkulaufzeit: die Nuindie pocket liefert überall komfortables Licht.

Minimale Maße,
maximaler Spaß

Ob sonnengelb, salbeigrün oder dünenbeige:
Mit der Nuindie pocket hat man auch unterwegs ein farblich passendes Accessoire.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
935 g
Merkmale
Typ
Tragbare Orientierungsbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Lichtfarbe
Warmweiß
Lampentechnologie
LED
Lampenleistung
2.2 W
Lichtleistung
197 lm
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.