Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano Top 14" 35,6 cm (14") Schutzhülle Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TUCANO Top Second Skin 35,60 cm 14" Rot Notebook bis 14 Neopren Sleeve in neuem Design für das neue MacBook Pro. Besonders dichtes 4 mm stark bester Qualität sorgt perfekten Run...
TUCANO Top Second Skin 35,60 cm 14" Rot Notebook bis 14 Neopren Sleeve in neuem Design für das neue MacBook Pro. Besonders dichtes 4 mm stark bester Qualität sorgt perfekten Run...
Artikel-Nr.:
     CIDE5-110280980
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     BFTMB14-R
EAN/GTIN:
     8020252180475
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Stoff, Neopren
Produkthauptfarbe
Rot
Markenkompatibilität
Apple
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
MacBook Pro 14" (2021-2023)
Geschlecht
Unisex
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent
Aus recycelten Materialien hergestellt
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
240 mm
Dicke
4 mm
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
312.6 x 221.2 x 15.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebookhülle, Notebookschutzhülle, laptop schutzhülle 14 zoll, laptop schutzhülle, Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhüllen, Laptophüllen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.