Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer B7 B277DE Vero Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer B7 B277DE Vero Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Acer B7 B277DE Vero Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Acer B7 B277DE Vero Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Acer B7 B277DE Vero Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Acer B7 B277DE Vero Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Acer B7 B277DE Vero Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Acer B7 B277DE Vero Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Acer B7 B277DE Vero Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-110846799
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.HB7EE.E18
EAN/GTIN:
     4711121591860
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
TCO
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Wandmontage
Ja
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 35 °
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
614.3 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
67.8 mm
Höhe (ohne Standfuß)
358.3 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4870 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Integrierte Kamera
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Kontrastverhältnis (dynamisch)
100000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
68.6 cm
Farbtiefe
6 Bit
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,65*
€ 230,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,85*
€ 219,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,34*
€ 214,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,82*
€ 210,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,25*
€ 194,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS60-425BL1
ab € 48,14*
Zubehör
Neomounts
DS70-810BL2
ab € 126,81*
Zubehör
Neomounts
DS70S-950BL1
ab € 147,83*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550DBLACK
ab € 37,67*
Zubehör
Acer
LC.MON11.001
ab € 56,21*
Zubehör
Acer
LC.MON11.002
ab € 96,99*
Zubehör
Acer
SV.WLDAP.A02
ab € 6,31*
Zubehör
Acer
SV.WLDAP.A05
ab € 8,39*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,12*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,54*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,16*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.