Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-100/63BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-100/63BA
Visaton VS-100/63BA
Artikel-Nr.:
     CIDE5-110855527
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     5388
EAN/GTIN:
     4007540053882
Suchbegriffe:
Bipolar Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
Tonfrequenz-Elko
Tonfrequenz-Elkos mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis zum Aufbau von Frequenzweichen. 63 VDC, 10 % Toleranz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
100000 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
63 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Höhe
14 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.