Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Werkzeugaufnahme
>
Bohrfutter
>
Schnellspannbohrfutter
>
Artikel
Bosch 2 608 572 080 Bohrfutter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-11092246
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2 608 572 080
EAN/GTIN:
3165140092050
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
bosch schnellspannbohrfutter 1-10
schnellspannbohrfutter bosch
Eignung
- Rechts-/Linkslauf 1.
- Bohrmaschine 1.
- Akkubohrmaschine 1.
- Akkuschlagbohrmaschine 1.
- Akkuschrauber 1.
Details
- Einspannbereich von bis mm 1 – 10.
- Aufnahme, Bereich 3/8" – 24.
- Abbildung, Nr. 4.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
... >
Werkzeug-Zubehör
>
Drehwerkzeugteile & -zubehör
>
Bohrfutter
Weitere Suchbegriffe:
schnellspannbohrfutter b16
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,61*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schnellspannbohrfutter bis 10 mm
Bosch
2608572218
ab € 29,01*
Zubehör
Schnellspannbohrfutter bis 10 mm, 1 - 10 mm, 1/4-Zoll - Außensechskantschaft
Bosch
2608572075
ab € 24,70*
Zubehör
Schnellspannbohrfutter bis 10 mm, 1 - 10 mm, 3/8-Zoll - 24
Bosch
2608572068
ab € 27,17*
Zubehör
Schnellspannbohrfutter bis zu 6 mm
Bosch
2608572072
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen