Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-46341608 Herst.-Nr.: APDU10150ME EAN/GTIN: 731304439653 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Design | PDU-Typen | Messgerät | | Rack-Kapazität | 0U | | Montage | Senkrecht | Energie | Nominale Eingang Spannung | 230 V | | Stromstärke (maximal) | 32 A | | Max. Leistung | 7360 W | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der AC-Ausgänge | 40 AC-Ausgänge | | AC-Steckertypen | C13-Koppler, C15-Koppler, C19-Koppler, C21-Koppler | | Stecker | IEC 60309 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 828,63* | € 919,55* | | | | | | | 43 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 830,13* | € 925,35* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 846,82* | € 938,77* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1.079,18* | € 1.194,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|