Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 53065 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 3,3 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 53065 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 3,3 Ah
Qoltec 53065 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 3,3 Ah
Qoltec 53065 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 3,3 Ah
Qoltec 53065 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 3,3 Ah
Qoltec 53065 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 3,3 Ah
Qoltec 53065 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 3,3 Ah
Qoltec 53065 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 3,3 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE5-111133067
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     53065
EAN/GTIN:
     5901878530659
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1178 g
Breite
134 mm
Höhe
60 mm
Tiefe
67 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
3.3 Ah
Batterie Lebensdauer
10 Jahr(e)
Maximaler Ladestrom
0.96 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Paketgewicht
1180 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.