Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pyle PPA6 Schwarz Passiver Subwoofer 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pyle PPA6 Schwarz Passiver Subwoofer 200 W
Pyle PPA6 Schwarz Passiver Subwoofer 200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11116800
Hersteller:
     Pyle
Herst.-Nr.:
     PPA-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Subwoofer
subwoofer 8 ohm
subwoofer
Weitere Informationen:
Subwoofer
Subwoofer Effektivwert Energie
200 W
Subwoofer-Typ
Passiver Subwoofer
Subwoofer Frequenzbereich
60 - 7000 Hz
Gesamtleistung des Subwoofers
400 W
Subwoofer Empfindlichkeit
88.5 dB
Impedanz
8 Ohm
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
6 "
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.