Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pyle PPA8 Schwarz Passiver Subwoofer 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pyle PPA8 Schwarz Passiver Subwoofer 200 W
Pyle PPA8 Schwarz Passiver Subwoofer 200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11116801
Hersteller:
     Pyle
Herst.-Nr.:
     PPA-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Subwoofer
subwoofer 8 ohm
subwoofer
Weitere Informationen:
Subwoofer
Subwoofer Effektivwert Energie
200 W
Subwoofer-Typ
Passiver Subwoofer
Subwoofer Frequenzbereich
55 - 600 Hz
Gesamtleistung des Subwoofers
500 W
Impedanz
8 Ohm
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
8 "
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.