Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Meißel
>
Spitzmeißel SDS
>
Artikel
Bosch 1 618 600 012 Fräsaufsatz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-11120189
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
1 618 600 012
EAN/GTIN:
3165140022118
Suchbegriffe:
Maschinen-Spitzmeißel
Spitzmeißel SDS
maschinen-spitzmeißel bosch
spitzmeißel sds
Beschreibung
- Spitzmeißel.
Details
- Gesamtlänge mm 600.
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (mm)
600 mm
... >
Werkzeug-Zubehör
>
Zubehör für Holzbearbeitungswerkzeuge
>
Fräsaufsätze
Die besten Konditionen aller 49 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,70*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO SDS max Asphalt Cutter, 90 x 400 mm
Bosch
2608690003
ab € 52,28*
Zubehör
PRO SDS max Earth Rod Driver, 13 x 260 mm
Bosch
2608690004
ab € 34,33*
Zubehör
PRO SDS max Earth Rod Driver, 16.5 x 260 mm
Bosch
2608690005
ab € 39,81*
Zubehör
PRO SDS max Excavation Meißel, 110 x 400 mm
Bosch
1618601017
ab € 54,48*
Zubehör
PRO SDS max Hollow Gouging Chisel, 26 x 300 mm
Bosch
1618601101
ab € 17,70*
Zubehör
PRO SDS max Hollow Gouging Chisel, 32 x 300 mm
Bosch
1618601102
ab € 28,47*
Zubehör
PRO SDS max Toolholder, 220 mm
Bosch
1618609003
ab € 26,29*
Zubehör
PRO SDS max-4C Flachmeißel, 25 x 280 mm
Bosch
1618600210
ab € 7,25*
Zubehör
PRO SDS max-4C Flachmeißel, 25 x 600 mm
Bosch
1618600203
ab € 11,18*
Zubehör
PRO SDS max-4C Fliesenmeißel, 80 x 300 mm
Bosch
1618601019
ab € 20,13*
Zubehör
PRO SDS max-4C Spatmeißel, 115 x 350 mm
Bosch
1618601007
ab € 33,48*
Zubehör
PRO SDS max-4C Spatmeißel, 80 x 300 mm
Bosch
1618601008
ab € 20,07*
Zubehör
PRO SDS max-4C Spitzmeißel, 280 mm
Bosch
1618600023
ab € 7,44*
Zubehör
PRO SDS max-5C Spitzmeißel, 400 mm
Bosch
2608690167
ab € 11,16*
Zubehör
PRO SDS max-5C Spitzmeißel-Set, 400 mm
Bosch
2608690168
ab € 87,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen