Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 1 618 601 004 Fräsaufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 618 601 004 Fräsaufsatz
Bosch 1 618 601 004 Fräsaufsatz
Bosch 1 618 601 004 Fräsaufsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11122301
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 618 601 004
EAN/GTIN:
     3165140015844
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hohlmeißel
Hohlmeißel SDS
Kanalmeißel
Einsatz über SDS-plus-Meißelvorsatz oder direkt in SDS-plus-Hämmer mit Drehstopp.

Beschreibung
- Hohlmeißel.

- Details
- Gesamtlänge mm 250.
- Meißelschneide mm 22.
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (mm)
250 mm
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690146
ab € 9,13*
Zubehör
Bosch
1618600005
ab € 5,90*
Zubehör
Bosch
2609390394
ab € 6,65*
Zubehör
Bosch
2607019052
ab € 6,95*
Zubehör
Bosch
2609390576
ab € 6,49*
Zubehör
Bosch
2607019051
ab € 30,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.