Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVer MT300N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVer MT300N
AVer MT300N
AVer MT300N
AVer MT300N
Artikel-Nr.:
     CIDE5-111223623
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     61B31A0001AC
EAN/GTIN:
     4719552127795
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
MT300N Matrix Tracking Box
Mit der MT300N Matrix Tracking Box bringen Sie das audiovisuelle Erlebnis auf ein neues Level. Mit dem hochmodernen Multimediagerät von AVer werden Management und Steuerung mehrerer Quellen auf einer vereinheitlichen Plattform zum Kinderspiel. Von Meetings und Schulungssitzungen bis hin zu Klassenzimmern – die MT300N passt sich jeder Größenanforderung perfekt an. Mit der MT300N gelingt das Mix-and-Match von Audio, Video und Computergeräten für ein ultimatives Multimedia-Erlebnis im Handumdrehen. Die Zukunft des A/V-Managements ist schon hier.

Kompakt. Genau richtig.
Dank des schlanken und modernen Stils der MT300N mit ihrer kompakten Bauweise gestalten sich Transport und Lagerung ganz einfach. Außerdem erlaubt das genial entwickelte kompakte Design unzählige flexible Installationsoptionen.

Gerätemanagement. Schlank.
Verbessern Sie Ihre Streaming-Leistung, indem Sie bis zu 4 Live-Videos anzeigen. Mit den vielfältigen Videoeingängen und -ausgängen des MT300N können Sie sich von der ständigen Mühe des Ein- und Aussteckens von Geräten befreien.

Nahtlose Bereitstellung. Vielfältige Einstellungen.
Mit ihrer All-In-One-Kamerasteuerung und den vielen Videoumschaltmöglichkeiten ist die MT300N die perfekte Kamera in jeder Situation. Und dank PoE+ starten Sie Ihre Aufnahme im Handumdrehen, ohne zusätzliche Stromversorgung.

Vorhandene Geräte. Integriert.
Die flexible MT300N erlaubt die Nutzung der eigenen Geräte (BYOD) oder die Integration in vorhandene, und hebt Ihre Präsentationen dank Multimediafähigkeiten auf ganz neue Ebene.

Web UI. Remote-Management.
Die einfache webbasierte Schnittstelle ermöglicht den bequemen Fernzugriff und das Management der Kameras. NutzerInnen erstellen mühelos personalisierte Profile, einschließlich Display-Layouts für den sofortigen und effizienten Zugriff auf die bevorzugten Einstellungen.

PTZ Link Premium. Eingebettet.
Mit nur einem Schritt lässt sich AVers PTZ-Kamera mit PTZ Link Premium in eine Stimmverfolgungskamera verwandeln. Mit der integrierten PTZ Link Premium-Funktion erstellen Sie mehr Gerätegruppen und Mikrofonkanälen. Dank der automatischen Videoumschaltung und Gesichtserkennung und -verfolgung ist sie die ideale Kamera für Präsentationen in Hybridumgebungen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265, MJPG, YUY2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
RS-422, AC, USB
AC-Netzadapter
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Steuerung
Tasten
Zertifizierung
NCC, IC
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
BSMI, CE, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.)
18 W
DC input Spannung
12 V
Eingangsstrom (max.)
1.5 A
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Video-Auflösung
640 x 360,640 x 480,960 x 540,1280 x 768,1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080i, 1080p, 2160p
Maximale Framerate
60 fps
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
471 mm
Verpackungstiefe
326 mm
Verpackungshöhe
173 mm
Paketgewicht
6238 g
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI-In
3
Anzahl der HDMI-Ausgänge
2
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
3
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
2
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
880 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.617,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.779,20*
€ 2.117,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.773,88*
€ 2.110,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.717,63*
€ 2.043,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.670,09*
€ 1.987,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.617,92*
€ 1.925,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.