Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 1 609 200 209 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 609 200 209 Bohrer
Bosch 1 609 200 209 Bohrer
Bosch 1 609 200 209 Bohrer
Bosch 1 609 200 209 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11148200
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 609 200 209
EAN/GTIN:
     3165140004299
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer bosch 8 mm
  • Geeignet für Bohrungen in Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein.
    - Einsetzbar in allen Schlagbohrmaschinen.
    - Hartmetallbestückter Schlagbohrer, nach ISO 5468.
    - Bohrerfarbe: silber.

    Details
    - Durchmesser (D) mm 8.
    - Arbeitslänge (L1) mm 80.
    - Gesamtlänge (L2) mm 120.
    - Schaftdurchmesser d mm 6.
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (mm)
120 mm
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, betonbohrer 8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1 609 200 205
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.