Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Note 12S 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Redmi Note 12S 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi Note 12S 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-111805900
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0E8MEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
MediaTek
Prozessor
Helio G96
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2.05 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.43 "
Display-Auflösung
2400 x 1800 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
AMOLED
Natives Seitenverhältnis
20:9
Kontrastverhältnis
4500000:1
Maximale Bildwiederholrate
90 Hz
Helligkeit
700 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR)
1000 cd/m²
Pixeldichte
409 ppi
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
108 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
16 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Sensorgröße der Rückkamera
1/1.52 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
8 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
2 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,9
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Pixelgröße Rückfahrkamera
0.7 µm
Frontkamera Blendenzahl
2,4
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Betriebssystem-Gabel
MIUI 14
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
RAM-Typ
LPDDR4X
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Schutzhülle
Ja
Netzteilstärke
33 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Blau
Name der Farbe
Ice Blue
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Infrarotsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.2
Bluetooth-Profile
A2DP
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
176 g
Breite
73.87 mm
Tiefe
8.09 mm
Höhe
159.87 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,67*
€ 274,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,78*
€ 269,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,62*
€ 255,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,59*
€ 244,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,40*
€ 225,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.