Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJI Osmo Action 4 Actionsport-Kamera 4K Ultra HD CMOS 145 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DJI Osmo Action 4 Actionsport-Kamera 4K Ultra HD CMOS 145 g
DJI Osmo Action 4 Actionsport-Kamera 4K Ultra HD CMOS 145 g
DJI Osmo Action 4 Actionsport-Kamera 4K Ultra HD CMOS 145 g
DJI Osmo Action 4 Actionsport-Kamera 4K Ultra HD CMOS 145 g
DJI Osmo Action 4 Actionsport-Kamera 4K Ultra HD CMOS 145 g
DJI Osmo Action 4 Actionsport-Kamera 4K Ultra HD CMOS 145 g
DJI Osmo Action 4 Actionsport-Kamera 4K Ultra HD CMOS 145 g
Artikel-Nr.:
     CIDE5-111814155
Hersteller:
     DJI
Herst.-Nr.:
     190021090187
EAN/GTIN:
     6941565965080
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
145 g
Breite
44.2 mm
Tiefe
70.5 mm
Höhe
32.8 mm
Bildqualität
Sensor-Typ
CMOS
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1770 mAh
Batteriekapazität
6.8 Wh
Akku-/Batteriespannung
3.85 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3648 x 2736 Pixel
Design
Produktfarbe
Schwarz
Wasserdicht bis
18 m
Wetterfestigkeit
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Objektiv
Blickwinkel (FOV)
155 °
Speichermedium
Speichermedien
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, dji action cam, action cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 343,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,06*
€ 472,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,98*
€ 470,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,77*
€ 448,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,10*
€ 440,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,51*
€ 408,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.