Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA 32GB C906 USB-Stick USB Typ-A 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA 32GB C906 USB-Stick USB Typ-A 2.0 Schwarz
ADATA 32GB C906 USB-Stick USB Typ-A 2.0 Schwarz
ADATA 32GB C906 USB-Stick USB Typ-A 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11207669
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AC906-32G-RBK
EAN/GTIN:
     4713435791912
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der USB-Stick C906 ist der Neuzugang in der ADATA Classic-Serie und sieht genauso klassisch aus wie sein Vorgänger. Es gibt ihn in schwarz und weiß und beschränkt sich auf das Wesentliche des modernen Designs. Der C906 präsentiert einen minimalistischen Gesamtstil mit einem Hauch urbanen Charmes. Dadurch ist er nicht einfach nur ein praktisches Speichergerät sondern auch ein modisches Accessoire, das Ihre Individualität zum Ausdruck bringt. Design in Eleganz Mit seinen 9 g und nur 5,8 cm ist der C906 ein extrem kompaktes USB-Speichergerät, auf dem Sie alle Ihre Daten problemlos Speichern können. Mit den abgerundeten Ecken und der glänzenden Oberfläche zieht es alle Blicke auf sich. Zudem hat der ADATA C906 am hinteren Ende die praktische Aufsetzmöglichkeit für die Einrastkappe, sodass die Kappe fast nicht mehr verloren gehen kann. Platz für alles... und noch viel mehr! Um vielen Anforderungen zu entsprechen, gibt es den Stick mit Kapazitäten von 4 bis 32 GB. Auf ihm können Musikdateien, Fotos, Ihre Medienbibliothek und persönliche Dateien gespeichert werden. Und weil die Daten über die extrem schnelle USB 2.0-Schnittstelle transportiert und übertragen werden, ist dieser Stick schon fast ein Muss. Smart Power:Das Mittel für umfassenden Schutz USB-Sticks von ADATA, die bekannt sind für beste Qualität, bemerkenswerte Leistung und innovatives Design, bieten neben leistungsstarker Hardware hochwertige Software. Das OStoGO-Tool hilft Ihnen, Ihre Microsoft Windows 7 Installations-DVD auf ein tragbares Speichergerät von ADATA zu konvertieren, sodass Sie Windows 7 ohne optisches Laufwerk über den USB-Stick booten können. Mit dem leistungsstarken UFDtoGo-Tool können Sie Ihre Daten, E-Mails und Favoriten synchronisieren, was Ihnen wahre Mobilität verschafft. Norton Internet Security 2011 (60 Tage Testversion) sichert Ihre Daten vor Viren und anderen Schädlingen. Mit der Online-Registrierung Ihres ADATA-Produkts erhalten Sie diesen Schutz kostenlos. Kostenlose Softwaredownloads und Produktregistrierungen sind nur bei ADATA-Produkten möglich, die das Software Download-Kennzeichen tragen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.6 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
10.4 mm
Gewicht
9 g
Sonstige Funktionen
USB erfordert
Ja
USB
Ja
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 98, Windows 98SE, Windows ME, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Professional
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.