Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SINGER Tradition 2273


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SINGER Tradition 2273
SINGER Tradition 2273
SINGER Tradition 2273
SINGER Tradition 2273
SINGER Tradition 2273
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11210464
Hersteller:
     Singer
Herst.-Nr.:
     2273
EAN/GTIN:
     374318824000
Suchbegriffe:
Nähmaschine
Bei SINGER hat gutes Nähen Tradition – von Anfang an. Deshalb gibt es jetzt die neue SINGER Tradition mit allem, was Nähen auch für Einsteiger richtig einfach macht: praktische Nähprogramme mit dehnbaren Elastikstichen für moderne Stoffe. Einvollautomatisches Knopfloch, das sich fast von selbst näht. Einfache Stichwahl und bequeme Bedienung, sogar mit automatischem Nadeleinfädler. Damit haben Sie die ideale Grundausstattung für Ihre Nähideen – von der schnellen Änderung über modische Accessoires bis zur unverwechselbaren, selbst gestalteten Kleidung. Es gibt viel zu nähen – fangen Sie an!

Eine Nähmaschine mit überzeugender Leistung:
- 23 Nähprogramme
- vollautomatisches Knopfloch
- automatischer Nadeleinfädler
- variable Stichlänge
- Nähfußwechsel in Sekunden
- Variable Stichbreiteneinstellung
- Einfache Stichanwahl

Die SINGER Tradition hat einiges zu bieten:
- Rückwärtsnähen
- Umfangreiches Zubehör griffbereit im Anschiebetisch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Weiteres Zubehör
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
7000 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Nähmaschinenfunktonen
Sägen
Freiarm
Ja
Knopfloch-Typ
4 Step
Anzahl der Nähmuster
23
Steuerung
Drehregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,68*
€ 192,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,01*
€ 190,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,02*
€ 183,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,44*
€ 164,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,12*
€ 151,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.