Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide EA456 Fahrzeugbatterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 45 Ah 12 V 390 A Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide EA456 Fahrzeugbatterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 45 Ah 12 V 390 A Auto
Exide EA456 Fahrzeugbatterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 45 Ah 12 V 390 A Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE5-112116232
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EA456
EAN/GTIN:
     3661024034128
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
237 mm
Höhe
227 mm
Gewicht
11800 g
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität
45 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Kaltstart Ampere (CCA)
390 A
Zweck
Auto
Wartungsart
Wartungsfrei
Positive (+) Klemmenposition
Rechts platziert
Batterie-Gruppengröße
B24
Befestigungstyp
B01
Tragegriff(e)
Ja
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: exide autobatterie, autobatterie
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exide
EA654
ab € 79,32*
Ähnlich
Varta
5401260333132
ab € 47,23*
Ähnlich
Varta
5451560333132
ab € 49,00*
Ähnlich
Exide
EB356
ab € 53,07*
Ähnlich
Varta
5401250333132
ab € 47,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.