Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermalright TL-C12015S Computergehäuse Luftkühlung 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermalright TL-C12015S Computergehäuse Luftkühlung 12 cm Schwarz
Thermalright TL-C12015S Computergehäuse Luftkühlung 12 cm Schwarz
Thermalright TL-C12015S Computergehäuse Luftkühlung 12 cm Schwarz
Thermalright TL-C12015S Computergehäuse Luftkühlung 12 cm Schwarz
Thermalright TL-C12015S Computergehäuse Luftkühlung 12 cm Schwarz
Thermalright TL-C12015S Computergehäuse Luftkühlung 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-112171758
Hersteller:
     Thermalright
Herst.-Nr.:
     419465
EAN/GTIN:
     814256002639
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Energie
Ventilatoren Strom
0.15 A
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 15 mm
Ventilatorengewicht
120 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
LED-Anschlusstyp
3-polig
Ventilator-Anschluss
4-polig
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1500 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
24.1 dB
Maximaler Luftstrom
52 cfm
Maximum Luftdruck
1.24 mmH2O
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.