Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Mega Gürtellinse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Mega Gürtellinse
RZB Mega Gürtellinse
Artikel-Nr.:
     CIDE5-112195423
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312630.0031.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Architektonische Wandleuchte zur Beleuchtung gebäudenaher Bereiche. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar, Rand bedruckt. Auswechselbare LED nach Zhaga® Standard. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Befestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Leuchte in jeder Brennlage montierbar. Betriebsgerät integriert.Für Durchgangsverdrahtung geeignet.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Länge (mm)
303 mm
Höhe
79 mm
Gewicht
4250 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Empfohlene Platzierung
Universal
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
32 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
100000 h
Strahlungswinkel
180 °
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
4900 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
153 lm/W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,78*
€ 211,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,60*
€ 208,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,98*
€ 199,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,35*
€ 192,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,60*
€ 169,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.