Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link DS-P8000-X2 Optischer Leitungsanschluss (OLT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link DS-P8000-X2 Optischer Leitungsanschluss (OLT)
TP-Link DS-P8000-X2 Optischer Leitungsanschluss (OLT)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-112296828
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     DS-P8000-X2
EAN/GTIN:
     4897098689363
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Merkmale
Routing-/Switching-Kapazität
200 Gbit/s
Switch-Ebene
L2/L3
Statische Route
Ja
DHCP-Relais
Ja
Multicast Unterstützung
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Netzstandard
IEEE 802.1p
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Anzahl der GPON-Anschlüsse
32
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
DC Spannungsrange
-38.4 - -57.6 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
446 mm
Tiefe
271.3 mm
Höhe
88 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.732,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.946,73*
€ 4.696,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.913,07*
€ 4.656,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.811,61*
€ 4.535,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.762,12*
€ 4.476,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.732,60*
€ 4.441,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.