Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
Acer Predator Triton 17 X PTX17-71-91JV Intel® Core™ i9 i9-13900HX Laptop 43,2 cm (17") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Hom...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE5-112330557
Hersteller:
Acer
Herst.-Nr.:
NH.QK3EG.001
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Mit dem leistungsstarken Triton 17 X mit DLSS 3 erhältst Du ungebändigte Leistung in einem schattenschwarzen CNC-gefrästen Gehäuse. Dieser vollwertige i9-Gaming-Notebook kann jede Aufgabe, jedes Spiel oder jedes Rendering bewältigen.
MEHR ALS LEISTUNG
Im Inneren befindet sich leistungsstärkste Hardware für aktuelle Notebooks. Der Intel® Core™ i9-Prozessor der 13. Generation mit neuer Performance-Hybrid-Architektur setzt mit bis zu 24 Kernen bei einer maximalen Turbo-Taktfrequenz von 5,40 GHz den neuen Standard.
NOTEBOOKS DER SERIE NVIDIA® GEFORCE RTX™ 40
Notebooks-GPUs der Serie NVIDIA® GeForce RTX™ 40 glänzen in den weltweit schnellsten Notebooks für Gamer und Entwickler. Sie basieren auf der besonders effizienten NVIDIA Ada Lovelace-Architektur, die die Leistung sowie die KI-gestützte Grafik in neue Sphären katapultiert.
NVIDIA DLSS 3
DLSS 3 basiert auf den neuen Tensor-Kernen der vierten Generation und dem Optical Flow Accelerator auf Grafikkarten der GeForce RTX 40-Serie. Es nutzt KI, um zusätzliche qualitativ hochwertige Bilder zu erzeugen.
RAY TRACING
Die Ada-Architektur lässt das Ray Tracing in voller Pracht zur Geltung kommen. Dieses simuliert das Verhalten des Lichts in der realen Welt. Erlebe unglaublich detaillierte virtuelle Welten wie nie zuvor.
NVIDIA MAX-Q TECHNOLOGIEN
NVIDIA Max-Q umfasst eine Reihe von Technologien, die auf KI basieren und Dein System für maximale Effizienz optimieren. So können ultraschnelle, leise Notebooks in schlankem Design mit herausragender Akkulaufzeit gebaut werden.
ABGESTIMMT UND MIT VOLLER LEISTUNG
Mit einer Grafikleistung von bis zu 175 W von einer NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 übertrifft das Triton 17 X die Erwartungen weit. Hol dir die neuesten Gaming-Titel.
PERFEKTIONIERTE KÜHLUNG
Das Triton 17 X verfügt nur über die beste moderne Kühlung, wie z. B. dreifache Lüfter und zwei Vollmetalllüftern, um das maximale Potenzial der Leistung auszuschöpfen.
UNNACHGIEBIGES DESIGN
Lege beide Handflächen auf die Tastatur, drücke sie nach unten und merke, dass es nicht nachgibt. Das dünne, CNC-gefräste Unibody-Design des Triton 17 X mit 19,9–21,9 mm sieht gut aus und ermöglicht eine bessere Kühlung.
CNC-UNIBODY
Entwickelt für mehr Belüftung und Entlüftung mit einem sauberen, ausgefeilten Look.
SECHS LAUTSPRECHER
Diese Lautsprecher sind mit Geflecht aus Edelstahl 304 BEDECKT und zeigen direkt auf den Benutzer.
MIKROGEÄTZTES RGB-LOGO
Details sind immer wichtig. Möge Dein Predator Notebook hell strahlen!
DIE MAGIE VON MINI-LEDS
Gönn Deinen Augen eine neue Realität mit Gaming-Notebooks mit Mini-LEDs. HDR wird lebendig, da Local Dimming dramatische Kontraste in Spielen, Filmen und mehr erzeugt.
NVIDIA® ADVANCED OPTIMUS
Diese NVIDIA-Technologie wechselt bei Bedarf dynamisch zwischen der integrierten Grafikkarte und der diskreten RTX-Notebook-GPU, ohne dass ein Neustart erforderlich ist, um potenzielle Datenengpässe zu reduzieren.
NVIDIA® G-SYNC®
Verfügt über einen NVIDIA G-SYNC-Prozessor für ein fantastisches Erlebnis ohne Tearing, Ruckeln oder Eingangsverzögerung. Profitiere von der variablen Bildwiederholfrequenz (VRR) für gestochen scharfe Bilder und Gameplay.
250-HZ-BILDWIEDERHOLFREQUENZ
Die beeindruckende Bildwiederholfrequenz des Triton 17 X sorgt für ein reibungsloses Erlebnis – vom Browsen bis hin zu rasanten Gaming-Titeln.
WAS DEINE TASTATUR BIETET
Bringe Dein Notebook mit der RGB-Hintergrundbeleuchtung für einzelne Tasten zum Strahlen, verwende den Modus-Hotkey je nach Situation (Ruhezeit oder Wiedergabezeit), und öffne PredatorSense™ mit nur einem Tastendruck.
PERSONALISIEREN MIT PREDATORSENSE™
Öffne die brandneue PredatorSense™ Utility-App, um die Einstellungen genau an die gewünschte Leistung des Notebooks anzupassen.
PULSAR LIGHTING
Passe die Beleuchtung an Dein eigenes Motiv an. Hier gibt es viel zu spielen, also nimm Dir Zeit dafür.
VIER BETRIEBSMODI
Wähle zwischen vier Modi: Quiet, Balanced, Performance und Turbo (komplette Übertaktung, kompletter Lüfter). Balanced und ECO sind auch im Batteriebetrieb verfügbar.
LÜFTERSTEUERUNG
Wähle zwischen Auto, Max oder nimm Deine bevorzugte Einstellung vor. Nimm Deinen Mantel mit, wenn Du aufs Ganze gehst.
PINGS NIEDRIG HALTEN
Enthält die neueste Netzwerklösung: Intel® Killer™ E3100G-Ethernet und Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1690i für uneingeschränkte Geschwindigkeiten.
UMFASSENDE AUSWAHL AN ANSCHLÜSSEN
Schließe alle Deine Peripheriegeräte an die breite Palette von Anschlüssen an: zwei USB 3.2 der 2. Generation, doppeltes Thunderbolt™ 4 USB-C und HDMI 2.1.
KARTENLESER BEREIT
Lade Fotos und Videos schnell rüber, da es bei Bedarf sogar einen Micro-SD™ 7.0-Kartenleser gibt!
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4090
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter
Ja
Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung
Ja
Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
2000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
2000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
2000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Akku/Batterie
Batteriekapazität
99.98 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
4
Akku-/Batteriebetriebsdauer
4 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Marktpositionierung
Gaming
Ursprünglicher Markenname
Acer
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Fingerabdruckscanner
Ja
Passwortschutz
Ja
Passwortschutz-Art
Supervisor, Benutzer
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
6
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung
RGB
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Breite
380.4 mm
Tiefe
280 mm
Höhe (vorne)
19.9 mm
Höhe (hinten)
21.9 mm
Energie
Netzteilstärke
330 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Leistungen
Motherboard Chipsatz
Intel HM770
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17 "
Display-Auflösung
2560 x 1600 Pixel
HD-Typ
WQXGA
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:10
Bildschirmdiagonale (cm)
43.2 cm
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i9
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i9-13900HX
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i9 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne
24
Prozessor Boost-Frequenz
5.4 GHz
Leistungskerne
8
Effiziente Kerne
16
Leistungskern maximale Turbofrequenz
5.4 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.9 GHz
Prozessor-Cache
36 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors
55 W
Maximale Turboleistung
157 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörerausgänge
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Typ Ladeanschluss
DC-Anschluss
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Laptops
Weitere Suchbegriffe:
Gaming Laptop
,
Gaming Notebook
,
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
acer 17 zoll laptop
,
business laptop
,
business notebook 17 zoll
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.425,80*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.733,08*
€ 4.442,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.688,69*
€ 4.389,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.550,46*
€ 4.225,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.478,10*
€ 4.138,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.425,80*
€ 4.076,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
iiyama ProLite XU2492HSU LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,80*
Zubehör
Logitech B110 Silent Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Logitech
910-005508
ab € 5,67*
Zubehör
Logitech B220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004881
ab € 20,39*
Zubehör
Logitech Brio Webcam 13 MP 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech
960-001106
ab € 104,12*
Zubehör
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech
960-001063
ab € 12,79*
Zubehör
Logitech C925e Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech
960-001076
ab € 51,16*
Zubehör
Logitech M220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004878
ab € 11,06*
Zubehör
Logitech M280 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004287
ab € 16,82*
Zubehör
Logitech MX Vertical Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech
910-005448
ab € 60,73*
Zubehör
Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech
920-003986
ab € 35,14*
Zubehör
Philips B Line 242B1H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
242B1H/00
ab € 162,59*
Zubehör
Philips B Line 243B9H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
243B9H/00
ab € 218,48*
Zubehör
POLY Blackwire C3210 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Poly
209744-201
ab € 22,94*
Zubehör
POLY Voyager Focus 2 UC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Bluetooth Ladestation Schwarz
Poly
213727-02
ab € 125,99*
Zubehör
R-Go Riser Laptopständer, flexibel, verstellbar, schwarz
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,04*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen