Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha SBP-150CMP Überwachungskamerazubehör Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha SBP-150CMP Überwachungskamerazubehör Montage
Hanwha SBP-150CMP Überwachungskamerazubehör Montage
Hanwha SBP-150CMP Überwachungskamerazubehör Montage
Hanwha SBP-150CMP Überwachungskamerazubehör Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE5-112547366
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     SBP-150CMP
EAN/GTIN:
     8801089220509
Suchbegriffe:
Rohrverlängerung
Verlängerungsrohr
rohrverlängerung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
54 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
250 g
Merkmale
Typ
Montage
Unterstützte Positionierung
Draußen
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Hanwha
Kompatibilität
SBP-140CMB, SBP-180CMB, SBP-C15P, SBP-150CMP/300CMP/900CMP
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.