Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alberto Espresso, 1000g 1 kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Alberto Espresso, 1000g 1 kg
Alberto Espresso, 1000g 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11261798
Hersteller:
     J.J. Darboven
Herst.-Nr.:
     006819
EAN/GTIN:
     4006581006819
Suchbegriffe:
Espresso
Kaffee-Bohnen
Kaffeebohne
Kaffeebohnen
Aromatisch feuriger Espresso - füllig, rassig, intensiv. Kaffeegenuss nach italienischer Art.

Ganze Bohne - ideal für die Zubereitung in allen Kaffee-Vollautomaten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kapazität
1000 g
Weitere Suchbegriffe: kaffeebohnen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,021*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Kilogramm (ab € 13,021* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,101*
€ 19,368
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,931*
€ 19,186
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,951*
€ 18,138
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,551*
€ 17,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,211*
€ 17,346
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,021*
€ 13,932
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Minges Kaffee
V305016
ab € 10,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.