Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision VLM-F laptop-ständer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vision VLM-F laptop-ständer Silber
Vision VLM-F laptop-ständer Silber
Vision VLM-F laptop-ständer Silber
Vision VLM-F laptop-ständer Silber
Vision VLM-F laptop-ständer Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-112625393
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     VLM-F
EAN/GTIN:
     8568259000001
Suchbegriffe:
ABS-Winkel
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Laptop-Halterungen von Vision stechen als Qualitätsprodukte hervor. Im Gegensatz zu vielen Laptop-Ständern, die oft unattraktiv sind und wesentliche Funktionen fehlen, setzt Vision im Designprozess auf die Anwender. Das Ergebnis ist eine Reihe attraktiver und wirklich nützlicher Laptop-Ständer.
Für Anwender, die ständig unterwegs sind, bietet dieser klappbare Ständer die Annehmlichkeit, überall eine ergonomische Einrichtung zu schaffen.

Leichtgewichtig
Hergestellt aus leichter Aluminiumlegierung ist dieser geniale Ständer außergewöhnlich portabel. Er passt mühelos in eine Laptop-Tasche und ist somit sehr praktisch zum Mitnehmen.

Einstellbarer Winkel
Die Einstellung des Winkels entsprechend der individuellen Vorlieben ist einfach, sodass Anwender ihren Laptop-Bildschirm genau so einstellen können, wie sie möchten.

Scherenmechanismus
Keine Montage erforderlich, er wird fertig montiert geliefert und ist sofort einsatzbereit zum Aufklappen.

Kein Verrutschen
Der Ständer verfügt über Silikonpolster, die ein Verrutschen auf dem Tisch verhindern und den Laptop sicher halten.

Tragbare Ergonomie
Ergonomie ist für jeden essenziell! Egal ob Sie beruflich reisen oder häufig Desksharing nutzen, wenn Sie Ihren Laptop-Ständer mitnehmen, schützt das Ihren Rücken und Nacken vor Unbehagen und Schmerzen.

Wärmemanagement
Durch die minimale Berührungsfläche kann der Laptop auf natürliche Weise gekühlt werden, was eine effiziente Wärmeableitung gewährleistet.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
268 mm
Verpackungshöhe
24 mm
Paketgewicht
250 g
Technische Details
Ursprungsland
China
Ergonomie
Faltbar
Ja
Anpassbar
Ja
Höhenverstellung
Ja
Design
Produkttyp
Laptop-Ständer
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Hitzebeständig
Ja
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
163 mm
Tiefe
243 mm
Höhe
148 mm
Gewicht
220 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.