Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend USD340S 512 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend USD340S 512 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Transcend USD340S 512 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Transcend USD340S 512 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE5-112628078
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512GUSD340S
EAN/GTIN:
     760557863151
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
4 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ausdauer
10000 Zyklen pro logischen Sektor
Zertifizierung
CE, UKCA, FCC, EAC, RCM
Speicher
Kapazität
512 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
160 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
125 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Leistungsklasse der Anwendung
A2
Energie
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.