Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gainward RTX4060 Ghost NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gainward RTX4060 Ghost NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6
Gainward RTX4060 Ghost NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE5-112631998
Hersteller:
     Gainward
Herst.-Nr.:
     4045
EAN/GTIN:
     4710562244045
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Die GeForce RTX™ 4060 Ghost Serie besitzt zwei 95mm Lüfter, eine ausgeklügelte Kühlung und eine dezente Beleuchtung an der Seite der Grafikkarte. Die Ghost Serie wird in einer edlen schwarzen Optik gehalten, wodurch die Grafikkarte jedes PC-System perfekt komplementiert.

Das Kühlsystem überzeugt selbst in den anspruchsvollsten Spielen und Multimedia-Anwendungen mit seiner Leistung und leiser Lautstärke. Obendrein wird die Grafikkarte durch eine ästhetische Backplate verstärkt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
249.9 g
Tiefe
128.1 mm
Höhe
40.4 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Speichertaktfrequenz
8500 MHz
Speicherbandbreite (max.)
272 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4060
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
1830 MHz
CUDA-Kerne
3072
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2640 MHz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
600 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Slots
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, gainward geforce, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,23*
€ 381,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,31*
€ 379,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,61*
€ 368,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,16*
€ 366,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,45*
€ 336,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.