Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang SYCAF45-NEX MILC Kinoobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang SYCAF45-NEX MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang SYCAF45-NEX MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang SYCAF45-NEX MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang SYCAF45-NEX MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang SYCAF45-NEX MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang SYCAF45-NEX MILC Kinoobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-112651978
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     23404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Autofokus
Ja
Merkmale der Linsenbeschichtung
Ultra Multi-Beschichtung (UMC)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC
Objektivtyp
Kinoobjektiv
Naheinstellgrenze
0.35 m
Maximale Blendenzahl
1,9
Objektivanschluss
Sony E
Anzahl Blendenlamellen
9
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
72.2 mm
Filtergröße
58 mm
Länge (mm)
72.1 mm
Gewicht
280 g
Weitere Suchbegriffe: objektiv sel, kameraobjektiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 667,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,96*
€ 885,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,36*
€ 875,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,28*
€ 852,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,45*
€ 794,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.