| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-112655716 Herst.-Nr.: 66327 EAN/GTIN: 4043619663279 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses Adapterkabel von Delock kann zum Anschluss diverser Geräte mit Cinch Stecker verwendet werden. Über den Terminalblock mit Drucktaster werden Litzen mit abisolierten Enden werkzeugfrei angeschlossen. Weitere Informationen: Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Merkmale | Kabellänge | 0.15 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RCA | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | Klemmleiste (2-polig) | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Grün | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Nylon / Polyvinylchlorid (PVC) | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel Cinch, Adapterkabel RCA, Cinch Adapterkabel, RCA Adapterkabel, Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Drucktaster, Kabel Seriell D-Sub 15 Pol Stecker auf D-Sub 15 Pol Buchse, chinchkabel delock, chinch kabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |