Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Tastatur
>
Artikel
Active Key AK-4450-GXUVS Tastatur USB + Bluetooth Deutsch Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-112772832
Hersteller:
Active Key
Herst.-Nr.:
AK-4450-GXUVS-W/GE
EAN/GTIN:
7061114231462
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Die Industrietastatur AK-4450-G ist eine qualitativ hochwertige und zuverlässige PC Tastatur mit Notebook-Tastenfeld und integriertem Touchpad. Sie eignet sich für den Einsatz in der Industrie, im Geräte- und Anlagenbau sowie im Server- und Kiosk-Bereich. Das große Touchpad erlaubt auch ungeübten Anwendern die einfache und präzise Steuerung des Mauszeigers.
Durch Verwendung der Scherentechnologie mit offenen Gleitlagern werden die Tastenknöpfe an den vier Außenpunkten geführt, was eine exzellente Tastenführung sicherstellt. Mit ihrem geschlossenen Kontaktsystem ist die AK-4450-G unempfindlich gegen Staub und Feuchtigkeit und ist auch als 2,4 GHz Funktastatur erhältlich. Für erweiterten Schutz bieten wir Modelle mit fest angebrachter Silikonmembran an.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
286 x 208 x 24 mm
Tastaturgewicht
604 g
Energie
Energiequelle
USB
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Staubresistent, Spritzwassergeschützt
Eingebautes Display
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität, Akku
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Industriell
Geräteschnittstelle
USB + Bluetooth
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastatursprache
Deutsch
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur - Tastenanzahl
83
Tastatur-Tastenprofil
High Profile
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Frequenzband
2.4 GHz
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen
Weitere Suchbegriffe:
Tablettastatur
,
Tastatur für Tablet
,
Wireless Keyboard
,
Wireless Tastatur
,
Industrie-Tastatur
,
Industrielle Tastatur
,
Industrietastatur
,
Notebook Tastatur
,
Laptop Touchpad
,
Laptop Trackpad
,
Notebook Touchpad
,
Notebook Trackpad
,
Reinraumtastatur
,
Keyboard
,
Tastatur
,
tastatur mit touchpad cherry kabellos
,
reinraumtastatur kabellos
,
laptop touchpad
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,61*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,53*
€ 214,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,14*
€ 210,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,87*
€ 199,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,24*
€ 193,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,61*
€ 170,90
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Compact Break, kompakte Tastatur mit Pausensoftware, QWERTZ (DE), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,31*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Split Break mit Pausensoftware, ergonomische geteilte Tastatur, QWERTY (US), kabellos, weiß
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen