Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Easy 45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Easy 45 Weiß
DeLOCK Easy 45 Weiß
DeLOCK Easy 45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113006007
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     81428
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff, Polycarbonat (PC)
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Universal
Anzahl Fassungen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Höhe
22.5 mm
Dicke
22 mm
Fensterabmessungen (BxH)
8.2 x 8.2 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.