Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Easy 45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Easy 45 Weiß
DeLOCK Easy 45 Weiß
DeLOCK Easy 45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113006040
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     81435
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff, Polycarbonat (PC)
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Universal
Anzahl der Ausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Höhe
22.5 mm
Dicke
22 mm
Fensterabmessungen (BxH)
10.2 x 10.2 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.