Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7713 Prozessor 2 GHz 256 MB L3 Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD EPYC 7713 Prozessor 2 GHz 256 MB L3 Box
AMD EPYC 7713 Prozessor 2 GHz 256 MB L3 Box
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113233487
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-100000344WOF
EAN/GTIN:
     730143315470
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speicherbandbreite (max.)
204.8 GB/s
Merkmale
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
128
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
64
Prozessorsockel
Socket SP3
Box
Ja
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7713
Grundfrequenz des Prozessors
2 GHz
Prozessor-Threads
128
Prozessor Boost-Frequenz
3.675 GHz
Prozessor-Cache
256 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
225 W
TDP-up konfigurierbar
240 W
TDP-down konfigurierbar
225 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.022,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.310,12*
€ 5.129,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.279,13*
€ 5.092,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.139,20*
€ 4.925,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.065,57*
€ 4.838,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.022,13*
€ 4.786,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.