Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Chromebook CB514-1W-59X5 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Chromebook CB514-1W-59X5 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB514-1W-59X5 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB514-1W-59X5 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB514-1W-59X5 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB514-1W-59X5 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB514-1W-59X5 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB514-1W-59X5 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB514-1W-59X5 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB514-1W-59X5 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113356175
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.AU0EG.008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Chromebook
Laptop
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
256 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
10 h
Design
Produkttyp
Chromebook
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Klappgehäuse
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ
HD
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4x-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1370 g
Breite
323 mm
Tiefe
219.8 mm
Höhe
19.3 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Netzteilstärke
45 W
Software
Installiertes Betriebssystem
ChromeOS
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Marketingname Displaytechnologie
ComfyView
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Display-Oberfläche
Matt
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-1135G7
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
8 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Typ Ladeanschluss
DC-Anschluss
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,57*
€ 580,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,80*
€ 576,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,10*
€ 570,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,34*
€ 566,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,26*
€ 541,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,96*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,77*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 10,98*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,57*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,03*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 76,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.