Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba Networking CX 6300F 24-port 1GbE Class 4 PoE and 4-port SFP56 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Aruba Networking CX 6300F 24-port 1GbE Class 4 PoE and 4-port SFP56 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U
HPE Aruba Networking CX 6300F 24-port 1GbE Class 4 PoE and 4-port SFP56 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U
HPE Aruba Networking CX 6300F 24-port 1GbE Class 4 PoE and 4-port SFP56 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U
HPE Aruba Networking CX 6300F 24-port 1GbE Class 4 PoE and 4-port SFP56 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113406162
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JL666A-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
hp poe switch
poe switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Autentifizierungstyp
RADIUS
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
740 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Leistungen
Physisches Stacking (Einheiten)
10
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1800 MHz
Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherkapazität
8192 MB
Flash-Speicher
32768 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
442 mm
Tiefe
327 mm
Höhe
43.9 mm
Gewicht
4950 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 - 95 %
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (max.)
67 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
29490 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
448 Gbit/s
Durchgang
334 Mpps
Wartezeit (1 Gbps)
2.28 µs
Wartezeit (10 Gbps)
1.46 µs
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher
8 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1v, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x
10G-Unterstützung
Ja
Port-Spiegelung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Faseranschlüsse
4
Optischer Kabelverbinder
SFP56
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP v2c, SNMP v3
Router Protokoll
BGP, BGP4, IP, OSPF
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.574,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.632,39*
€ 6.702,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.624,87*
€ 6.693,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.593,51*
€ 6.656,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.578,56*
€ 6.638,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.574,48*
€ 6.633,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.