Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 8 BIE7101B1 Wärmeschublade 21 l Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 8 BIE7101B1 Wärmeschublade 21 l Schwarz
Bosch Serie 8 BIE7101B1 Wärmeschublade 21 l Schwarz
Bosch Serie 8 BIE7101B1 Wärmeschublade 21 l Schwarz
Bosch Serie 8 BIE7101B1 Wärmeschublade 21 l Schwarz
Bosch Serie 8 BIE7101B1 Wärmeschublade 21 l Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113477265
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BIE7101B1
EAN/GTIN:
     4242005311842
Suchbegriffe:
Wärmeschublade
wärmeschublade bosch
wärmeschublade
  • Push-Pull-Mechanismus: einfaches Öffnen und Schließen dank cleverem Federsystem.
Weitere Informationen:
Design
Fassungsvermögen
21 l
Produktfarbe
Schwarz
Geeignet für
Indoor
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Espressotassenkapazität
64 Tassen
Soft-Close-System
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
594 mm
Tiefe
518 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
16900 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
140 mm
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
700 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
18900 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,70*
€ 510,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,71*
€ 507,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,02*
€ 492,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,74*
€ 474,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,57*
€ 427,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.