Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tepro 8586 Grillzubehör Hähnchen-Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113497540
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     8586
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
580 g
Verpackungsbreite
395 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
128 mm
Paketgewicht
850 g
Merkmale
Typ
Hähnchen-Halter
Produktfarbe
Silber
Material
Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.