Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara 460624 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara 460624 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 460624 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 460624 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 460624 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 460624 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 460624 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 460624 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 460624 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 460624 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 460624 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 460624 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 460624 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 460624 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 460624 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 460624 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 460624 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113669260
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460624
EAN/GTIN:
     4042774466695
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
12V
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Batteriekapazität
4.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Batterielebensdauer (max.)
90 min
Merkmale
Produkttyp
Aufsitzauto
Antriebstyp
Batteriebetrieben
Produktfarbe
Gelb
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Design-Thema
Sportwagen
Fernbedienung
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Scheinwerfer
Ja
Lichteffekte
Ja
Sitzgurt
Ja
Radfarbe
Schwarz
Radmaterial
Gummi
Reifenmobilität
Fixed, Drehring
Hupe
Ja
Tret-Richtung
Vorwärts/Rückwärts
Maximum Geschwindigkeit
5 km/h
Montage erforderlich
Ja
Ursprünglicher Markenname
Lamborghini Urus
Maximales Lastgewicht
28 kg
Vormontiert
Ja
Einfache Montage
Ja
Montagezeit
45 min
USB Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Minimale Anzahl an Spielern
1
Maximale Anzahl an Spielern
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Höhe
520 mm
Länge (mm)
1050 mm
Gewicht
13740 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,22*
€ 290,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,06*
€ 288,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,39*
€ 274,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,27*
€ 268,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,40*
€ 244,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.