Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara 460888 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara 460888 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 460888 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 460888 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 460888 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 460888 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 460888 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 460888 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113669280
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460888
EAN/GTIN:
     4042774464004
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Paketgewicht
15020 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
12V
Batterien erforderlich
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Batteriekapazität
4.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Batterielebensdauer (max.)
90 min
Merkmale
Produkttyp
Aufsitzauto
Antriebstyp
Batteriebetrieben
Produktfarbe
Schwarz
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Fernbedienung
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Lichteffekte
Ja
Richtungsfolgende Räder
Ja
Radfarbe
Schwarz
Maximum Geschwindigkeit
5 km/h
MP3-Spieler
Ja
Mit Ton
Ja
Lautstärke einstellbar
Ja
Maximales Lastgewicht
25 kg
Montagezeit
45 min
Speicherkarten-Slot
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Soft-Start
Ja
USB Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Anzahl der Motoren
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Höhe
410 mm
Länge (mm)
1060 mm
Gewicht
11720 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,24*
€ 259,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,34*
€ 255,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,62*
€ 244,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,68*
€ 236,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,62*
€ 216,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.