Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara 460569 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara 460569 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 460569 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 460569 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 460569 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 460569 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 460569 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 460569 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 460569 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 460569 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 460569 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 460569 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 460569 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113669333
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460569
EAN/GTIN:
     4042774466084
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batteriekapazität
4.5 mAh
Batteriekapazität
12 Ah
Merkmale
Produkttyp
Aufsitzauto
Antriebstyp
Batteriebetrieben
Produktfarbe
Schwarz
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Design-Thema
Jeep
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Scheinwerfer
Ja
Lichteffekte
Ja
Sitzgurt
Ja
Radfarbe
Schwarz
Aufbewahrungskorb
Ja
Maximum Geschwindigkeit
5 km/h
MP3-Spieler
Ja
Mit Ton
Ja
Maximales Lastgewicht
28 kg
Einfache Montage
Ja
Montagezeit
45 min
USB Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Minimale Anzahl an Spielern
1
Maximale Anzahl an Spielern
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
670 mm
Höhe
650 mm
Länge (mm)
1200 mm
Gewicht
17060 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,17*
€ 307,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,27*
€ 304,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,13*
€ 290,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,46*
€ 283,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,67*
€ 259,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.